ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
セミロングブーツ(静電安全靴)
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68110927
品番
PA9875
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。
軽量の樹脂先芯を採用し、クリーンブーツと同様の快適設計。
色
白
サイズ(cm)
30
長さ(cm)
19(26cm)
標準質量(g)
760(両足)
種類
クリーンセーフティシューズ
グレード
クラス1〜100
機能
静電気防止
JIS規格
JIST8101 準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ