MKB12-30RNZ-M9BM MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68111339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード68111339品番MKB12-30RNZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
クランプストローク(mm)30作動方式複動式リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ仕様クランプストローク:30mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする