ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
オーバーシューズ PA5645
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ホワイト
サイズ規格
8
注文コード
68111374
品番
PA5645-01-8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ規格
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
システムウエアリング(重ね着)に対応するオーバーブーツアジャスト機能で靴回りにフィットしてずれにくいソール部に滑りにくい素材を配し、歩行時、作業時の安全性を向上しています
色
ホワイト
仕様
履き口ゴム、ベルトアジャスター、バックルベルト
材質
プリータCFA(AC高耐久性素材)
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100(目安)
サイズ規格
8
靴タイプ
ブーツ