オーバーシューズ PA5645

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブルー サイズ規格4 注文コード68111392 品番PA5645-07-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は色・サイズ規格8種類から選べます 他の種類を見る

システムウエアリング(重ね着)に対応するオーバーブーツアジャスト機能で靴回りにフィットしてずれにくいソール部に滑りにくい素材を配し、歩行時、作業時の安全性を向上しています

ブルー 仕様履き口ゴム、ベルトアジャスター、バックルベルト 材質プリータCFA(AC高耐久性素材) 種類クリーンシューズ グレードクラス100(目安) サイズ規格4 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする