曜日別特売
MKB16-10LNZ-M9NVLS MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68111445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード68111445品番MKB16-10LNZ-M9NVLS
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
クランプストローク(mm)10作動方式複動式リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ仕様クランプストローク:10mm、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする