日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
注文コード
68111708
品番
551-50A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:P6●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-50A
アズワン品番
65-8685-07