日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の グリース
日本理化学器械(NRK)の リチウムグリース
高真空用グリース 100g入 GRSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68111988
品番
GRS-51
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●内容:信越化学 50g入●材質:シリコーン●コード番号:1129-51
アズワン品番
65-8687-59
危険物の類別
非危険物