ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用手袋
ゴールドウインの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
ラテ滅菌手袋 PA-GSCS
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(400双)
注文コード
68112415
品番
PAGSCS-65-400P
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
サイズ
6.5インチ
材質
天然ラテックス
仕様
クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合
(目安)クラス100
タイプ
グリップタイプ
入数(双)
400