ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用手袋
ゴールドウインの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
ラテ滅菌手袋 PA-GSCS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(400双)
サイズ
7.5インチ
注文コード
68112433
品番
PAGSCS-75-400P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
サイズ
7.5インチ
材質
天然ラテックス
仕様
クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合
(目安)クラス100
タイプ
グリップタイプ
入数(双)
400