TKSM-020 甘酒・ヨーグルトファクトリー TO-PLAN(東京企画販売) 68112747 TKSM-020 甘酒・ヨーグルトファクトリー TO-PLAN(東京企画販売) 68112747 TKSM-020 甘酒・ヨーグルトファクトリー TO-PLAN(東京企画販売) 68112747 TKSM-020 甘酒・ヨーグルトファクトリー TO-PLAN(東京企画販売) 68112747

甘酒・ヨーグルトファクトリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68112747 品番TKSM-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

甘酒:8時間、カスピ海ヨーグルト:10時間、プレーンヨーグルト:8時間で作ることができます。
自動OFFタイマー付き。
消費電力が低いのでわずかな電気代だけで甘酒・ヨーグルトが作れます。
経済的な健康便利グッズ。

牛乳パック対応対応 質量(g)630 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×170×275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
甘酒を作るのに使用
一般社団法人コネクトジャパン 様 (サービス業)

以前使っていたものの調子が悪くなっての購入でした。
タイマーが無く出来上がった時の合図もないですが、手ごろな価格でサイズ・機能ともに十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする