MAEB1.25T-TR 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ 68113045 MAEB1.25T-TR 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ 68113045 MAEB1.25T-TR 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ 68113045

圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 68113045 品番 MAEB1.25T-TR
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 用途配線端子として。 全長(mm)25.0 赤透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 外径(Φmm)5.6 材質(絶縁体)ナイロン 耐熱温度(℃)105 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
配線延長
杏和電機 様

一流メーカーの物と比べナイロン部分の厚みは同じですが、突合せ端子部分の穴がやや大きく、同線の封入がやや楽です。

対象商品:
68113054
2023-01-15
用途:
電気工事
さだひさでんき 様 (建設業・工事業)

リフォーム等の電気工事で使っています。
結線にwagoも使いますが、外壁面とか、アクアフォーム等の隠蔽される場所ではこちらかなと!

対象商品:
68113063
2022-03-05
用途:
舞台用ケーブルリールの結線
株式会社リプロテック・ジャパン 様 (サービス業)

全長がもう2mm長いと安心感があり、安定させる事が出来る。

対象商品:
68113063
2021-04-16
用途:
電装品の加工、自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカ−に比べ5.5はやや固めですが、問題なく使用出来ています。5.5、2.0を使用していますが、今後ともリピ−ト購入を考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする