圧着端子 先開形 絶縁被覆付

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 68113115 品番 MAES1.25-4S
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
端子形状先開形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 寸法B(mm)6.4 寸法d2(mm)4.3 色(絶縁体) 寸法L(mm)22 用途配線端子として。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)塩化ビニル 材質(端子)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
電子機器

性能としては必要十分と思われるが、色のバリエーションを増やしてほしいです。
クリアが欲しくて他社製品を見ていたところ、『こんなお得な商品も!』という案内からこの商品ページに飛んだけど、肝心のクリアが無かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-07
用途:
オーディオシステムの結線に使用
その他業種

自作スピーカーシステムのネットワークの結線に使用しました。端子板を使って接続インピーダンスを下げて信頼性を高める目的です。念のためにカシメ先端に半田を薄く流し込んでより接触抵抗を下げるようにしました。安心して使える端子です。

対象商品:
68113115
2025-05-08
用途:
電子機器
旭工研株式会社 様

このサイズの青色はありませんか? 御社にはこのサイズの青色が無いので
他社メーカーのものを使用しています、出来れば統一したいと思います。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-01
用途:
実験用機材の配線用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

結線後に絶縁チューブをわざわざ被せなくて済むので便利。

2025-02-28
用途:
給湯器交換時
ともちゃんメンテナンス 様 (建設業・工事業)

給湯器交換時にはリモコンの交換もしますが、その時に使用しています。
問題なく使用できています。

対象商品:
68113106
2024-02-06
用途:
オーディオ用のスピーカー端子
工藤不動産管理 様 (不動産業)

丁度いいサイズでピッタリでした。専用に端子もありますが大きいのでこの端子が便利で便利でした。

対象商品:
68113124
2023-07-03
用途:
給湯機のリモコン配線

給湯機のリモコン配線用に購入しました。ホームセンターより安く購入出来良かったです。

対象商品:
68113097
2023-04-22
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

品質も問題なく、価格もリーズナブルなので残数が少なくなってきたら毎回リピートしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする