圧着スリーブ B形 絶縁被覆付

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 68113167 品番 MVB1.25S
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 寸法d(mm)4 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)15 寸法L(mm)24 寸法C(mm)4.5 寸法t(mm)0.5 寸法t1(mm)0.8 用途配線端子として。 材質塩化ビニル 全長(mm)24 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 内径(Φmm)4.0 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
使用しない方がいいです。
株式会社キューケン 様 (建設業・工事業)

値段につられて買ってしまったがニチフに比べてスリーブの肉厚が薄く絶縁被覆専用のホーザンp-743の圧着ペンチでカシメても手で引っ張ると抜けます。
危ないので捨てました。絶縁被覆の長さも違います。ニチフの互換品と思って買ってはダメです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
68113167
2020-03-24
用途:
配線作業
教育・研究機関

機能として,十分です.多色があると良いと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
68113167
2019-11-18
用途:
AV電線圧着
テイユ 様 (サービス業)

圧接強度が弱いように感じる引っ張り強度が低いのではないかと感じました

2人が参考にしています
対象商品:
68113185
2018-02-20
用途:
農機等の電気配線修理

圧着スリーブが合わせ型で有るので、シームレス型に比べて圧着性能が落ちると考えられる。長期間の信頼性を考えたらメーカー品を使用する方が賢明だと思う。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする