エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×50本) 注文コード68113485 品番30122526
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables
▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう
未来のラボのあり方
▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします
▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならな

仕様●容量:15mL●フタ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:19,500×g●純度レベル:sterile●▼滅菌済み●▼Human and bacterial DNA-free●▼DNase-free●▼Rnase-free●▼Pyrogen-free●入数:500本(10袋×50本) アズワン品番65-8749-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする