ビクトリノックス
ビクトリノックスの 釣具
ビクトリノックスの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ランヤード 4.1824シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68113598
品番
4.1824.4
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高品質のナイロンとゴム製の頑丈でシンプルなランヤード。
マルチツールの実用性と使いやすさが、さらに増すアクセサリーです。
仕様
●サイズ:全長/64mm●重量:1.1g●材質:ナイロン、ゴム、その他●カラー:グリーン
アズワン品番
65-8765-86