アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
リスタプラス 中央両面タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68113844
品番
61-554-36-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様
●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W120×D77×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:55kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●写真は本体です。
シリーズ
61-554シリーズ
幅(cm)
120
アズワン品番
65-8769-08
注意
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。