曜日別特売
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088

1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088
1090030120102 洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット イケヒコ・コーポレーション 68114088

洗える カーペット ラグ 国産 除菌スプレー対応 アウトドア ペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●団地間1畳●サイズ:85×170cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%注文コード68114088品番1090030120102
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。
強度が高くしっかりとしています。
汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。
カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。
一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。
繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。
リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。

仕様●団地間1畳●サイズ:85×170cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%アズワン品番65-8869-36危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする