商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:70×70×4.5cm●入数:単品●厚み:約45mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/ウレタンチップ(5mm)・木製ボード(10mm)・発泡ボード(15mm)、裏地/不織布注文コード68114167品番1111500010456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。
また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。
厚み約45mmの6層の置き畳です。本格的な和室のような厚みと、重量感があり敷いていてもズレにくいです。中材の木製ボードが2枚構造により、音を軽減します。中材に使用している発泡ボードにより、底冷えを軽減し、特別感のある和の空間を演出座布団としてもご使用できる、程よいクッション性と厚みに仕上げました。通常品の約3倍の厚みを持たせることで、音の響きを軽減厚みの違う商品も取り揃えています。