タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68114465
品番
PCPVV-SW AWG28x4P-5
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細く、柔らかく、扱いやすい、コードが2本ずつ撚り合わさった8芯スパイラルシールドケーブル。
仕様
●長さ:5m●公称断面積:AWG28×4対(計8芯)●耐電圧:350VAC/500VDC●仕上外径:約4.5mm●ペア:白/黒、赤/茶、緑/青、橙/黄の4ペア●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8875-32
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表