仕切りパネル カウンター用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68114876 品番61-427-41-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×H126.2cm●重量:8kg シリーズ61-427-41シリーズ 高さ(cm)70 アズワン品番65-8883-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする