木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68114885 品番61-427-43-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D60×H101.2cm、内寸:W116×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-49をご利用ください。)●コード穴付き アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする