アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
専用コーナー台 H100cmカウンター用 61-427-46シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68114928
品番
61-427-46-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番
65-8883-69