YUASA(ユアサ)
YUASA(ユアサ)の 暖房用品
YUASA(ユアサ)の 業務用ヒーター/ストーブ
YUASA(ユアサ)の 遠赤外線電気ヒーター
ホットカーペット本体 YC-Yシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68115086
品番
YC-Y10Y(K)
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ベーシックな機能をおさえたスタンダードタイプで買い替えにもおすすめ。
必要な場所にピンポイント1畳タイプで省エネ。ダニ退治機能でダニを軽減。
仕様
●製品サイズ:W1760×D880mm●定格:AC100V/50/60Hz/200W●表面材質:ポリエステル100%●電源コード:ビニールキャブタイヤコード約1.5m●左/右/全面切替:×●オフタイマー:×●自動オフタイマー:×●ウォッシャブル:×●ダニ退治:○●室温センサー:×●消費電力:強134.7W/中97W●表面温度:強/約45℃/中/約35℃●電気代1時間:強/約3.7円/中/約2.7円 ※ご利用の地域や契約内容によって異なります。
アズワン品番
65-8889-80