内容量1台
仕様●外寸:W1800×D400×H1120mm●有効内寸法:W850(870)×D335×H1030mm●重量:68.0Kg●梱包サイズ:W1810×D415×H1130mm●梱包重量:69.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板4枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取
注文コード68115147
品番0561-1500