内容量1台
仕様●外寸:W880×D400×H1790mm●有効内寸法:W820×D340×H820mm(上下共)●重量:47.7Kg●梱包サイズ:W890×D415×H1810mm●梱包重量:48.3kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレイ)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:鍵付、棚板4枚付●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
注文コード68115174
品番0113-6870