ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の 軸付ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ精密S 丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ3.1×55●全長(約):175●粒度:#140/170
注文コード
68115734
品番
10S-3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様
●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ3.1×55●全長(約):175●粒度:#140/170
アズワン品番
65-8904-07