ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の 軸付ヤスリ
ダイヤモンドヤスリK 平
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68115768
品番
10K-1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様
●形状:平●ダイヤ部分寸法(約):7.2×2.7×60●全長(約):185●粒度:#140/170
アズワン品番
65-8904-27