設定情報
販売価格(税別)¥1,800~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ダイイチ

【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm

メーカー直送返品不可特別運賃
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。

注文コード68115915 用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン 色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目通常継ぎ 糸径(Φmm)2.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 1,430 / 税込 ¥ 1,573
北海道地方 1 ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575
沖縄地方 1 ¥ 4,030 / 税込 ¥ 4,433
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68115915
2023-01-04
用途:
ベランダキャットの逃走防止に天井部に張りました
その他業種

糸系をもうワンランク上の太いものにと考えましたが
コスパの良い2.2径にしましたが
思った以上に太い感じで十分満足できるものでした。
サイズもピッタリで購入して良かったです

対象商品:
68115915
2022-08-30
用途:
換気のために扉を開けたままにしておいた時に人か入ってこないようにネットでふさぐ
トヨタ産業技術記念館 様

オーダーしたとおりのサイズで外周が太いロープでしっかり縁取りされていて見た目も使い勝手もGoodでした。

対象商品:
68115915
2022-02-14
用途:
サッカーの防球フェンスに使用
フレーライフ 様

周囲ロープが標準で取付が容易 また丈夫な割に軽量で取り扱いが楽で、防球ネットとしては最適品である。カラーが選べるのも良いと思います。

2020-08-15
用途:
グランドネット補修
ヨシオカワークス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

注文後、納期の催促をした際に素晴らしい対応をしてくれました。お陰で工事にも間に合い、感謝しています!とにかく対応が 神 !

1人が参考にしています
2020-09-28
用途:
ガレージ の台風対策
製造業

サイズがカスタマイズできて、商品もしっかりしてて、大変満足です。
カラーのシルバーは、外壁にも違和感なく良いです。

対象商品:
68115915
2020-06-05
用途:
菜園に猫が入り込み、荒らされるのを防ぐため。
その他業種

サイズがオーダーできるのが一番。ショップに出かけても幅90cm止まりで、満足のいくものが見つかりませんでしたが、今回は幅、長さともにオーダー出来て菜園のサイズにぴったりでした。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68115915
2018-12-04
用途:
庇の鳥よけ間仕切り
建設業・工事業

縁取りもしっかりしていて、申し分ないです。
日が直接当たる場所なのでどれだけ耐久性があるかは?です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする