ビニールアゴ紐 細

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68116800 品番#0386-07-F
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

デザインや使用感でオリジナリティに。
ヘルメットオプション。
使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!
0380/0381用カスタムアゴ紐。
スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):13×140×10●商品重量(g):10●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):12●サイズ:F●色:ブルー アズワン品番65-8942-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする