曜日別特売
#0388-113-F ビニールアゴ紐S CUC(中国産業) 68116809

ビニールアゴ紐S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68116809品番#0388-113-F
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

デザインや使用感でオリジナリティに。
ヘルメットオプション。
使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!
0380/0381用カスタムアゴ紐。
スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):22×155×10●商品重量(g):15●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):17●サイズ:F●色:スモークアズワン品番65-8942-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする