ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8H用レバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68116886
品番
140000050512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
赤
高さ(mm)
17
仕上
光沢
RoHS指令(10物質対応)
対応