ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8M用レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
68117017
品番
140000050427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
18.8
色
白
材質
ポリカーボネート樹脂
仕上
ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)
対応