ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
8N,8P,8R-N用カラーボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68117202
品番
140000481421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂
色
赤
寸法B(mm)
7.5
寸法A(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応