ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
LTR、LTM用カラーボタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄透明
注文コード
68117963
品番
140007480213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
LTR,LTM(照光 普通輝度)用
寸法(mm)
□10
色
黄透明
タイプ
照光
ボタン形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンサイズ(mm)
□10