ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
LTR、LTM用取り付け枠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
角形
注文コード
68118645
品番
140000340179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10
形状
角形
色調
グレー
フレーム(mm)
□10
RoHS指令(10物質対応)
対応