長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の FA用ケーブル
長岡特殊電線の 固定用ケーブル
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M
注文コード
68119006
品番
CHC 10X1.25SQ
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様
●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M
アズワン品番
65-9013-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表