電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:60芯●サイズ:0.3SQ●条長:100M 注文コード68119110 品番EMT 60X0.3SQ
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
弱電回路の信号伝送用

仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:60芯●サイズ:0.3SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする