AZ-10578 吸汗速乾長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68119371 品番 AZ10578
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

吸汗即乾素材(ジルコン加工)を使用したベーシックアイテム。
豊富なカラーバリエーションで自由なコーディネイトが可能です。

レッド サイズSS 仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様、裾/スリット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 機能吸汗速乾 アズワン品番64-8982-44 生地ディンプルメッシュ 色番009 生地性能クールコンフォート(吸汗速乾) 名入れ
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする