※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンスイッチ 8Pシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68120684 品番 8P1021-Z
参考基準価格(税別)¥1,708 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。
なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。

動作方式モメンタリ 極数単極 スイッチON-(ON) 付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8N、8P、8R-N用カラーボタンより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、0クリングは標準付属。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする