※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンスイッチ APシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68120797 品番 AP1C-6S-Z
参考基準価格(税別)¥659 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶 ボタン形状 取付穴径(Φmm)2.5 端子形状RA端子 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 使用温度範囲(℃)-20〜+85 電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回 耐電圧(V)AC500 1分間 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA タイプ非洗浄プッシュ 極数単極 スイッチOFF-(ON) 操作部形状ショート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーボタンは、別売りになります。AP-M、APE-M、AP-S用ボタン黒のみ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする