※本体画像です。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ MSPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68120955
品番
MSP103C-Z
参考基準価格(税別)
¥529
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ロックナットは標準付属
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
オレンジ
ボタン形状
丸
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2〜4V 1A)
電気的寿命
5000回
耐電圧(V)
AC1000 1分間
定格
最大:AC125V 3A(抵抗負荷)
接点
銀メッキ
スイッチ
OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)
対応