ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 鋭匙・鈎
膣鏡ブレード EL759/760用 ELシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68121657
品番
EL757R
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、銅、クロム、グラスファイバー
アズワン品番
65-9056-75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器