※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光式スイッチ DPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68121743 品番DP1-100-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。
接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。
軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。
高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11〜11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄 ボタン形状 接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25〜+85 使用温度範囲(℃)-25〜+75 電気的寿命20万回 耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く) 定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA 接点銀メッキ ストローク(mm)0.8±0.3 極数単極 作動力0.93±0.29N
注意
※キャップは、別売りになります。DP1-100用キャップより選んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68121743 DP1-100-Z 00654177 DP1-100-Z 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 1セット(5個) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする