※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光式スイッチ DPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68121768 品番DP4-200B-Z
参考基準価格(税別)¥1,298 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。
優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。
微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。

ストローク(mm)2.5 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25〜+75 定格(通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA 接点金メッキ ボタン形状 ボタン色白・黒・赤・グレー 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 バウンシング5ms以下 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力2.45±0.98N
注意
※キャップと取り付け枠は、別売りになります。DP4用キャップ、DP4用取り付け枠より選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする