※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光式スイッチ LPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68121874 品番LP2S-16S-K-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)

ボタン色 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2〜4V 1A) 電気的寿命3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) 定格(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 接点銀接点 極数単極 作動力1.47±0.98N ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5 種類照光式 使用温度範囲(℃)-15〜+60 フランジフランジ付 ボタン形状 端子形状はんだ端子 動作方式モメンタリ プレート(スイッチ)12×12 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25〜+70 バウンシング10ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間
注意
※スイッチガードは、別売りになります。LP2S用スイッチガードを選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする