LTR2-01-L8 照光式スイッチ LTRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68122014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光式スイッチ LTRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
照光色
内容量1個注文コード68122014品番LTR2-01-L8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。

照光色ストローク(mm)1種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構ラバーコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N(ピーク荷重)
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。LTR、LTM用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする