曜日別特売
TP1-01G 照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68122172

※本体画像です。

照光式スイッチ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68122172品番TP1-01G
参考基準価格(税別)¥549販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。

種類照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリーボタン形状丸・角絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-10~+70電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間定格DC30V 0.1A Max. 1μA min接点金メッキ作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする