TP2-01 照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68122188

※本体画像です。

照光式スイッチ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 動作方式モメンタリ 注文コード68122188 品番TP2-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作方式・照光色など12種類から選べます 他の種類を見る

口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。

動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 定格DC30V 0.1A Max. 接点銀メッキ 作動力1.47±0.98N 種類照光式 使用温度範囲(℃)-10〜+70 ボタン形状丸・角 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25〜+85 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。TP、TPL用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする