※本体画像です。

照光式スイッチ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 注文コード68122197 品番TP2-01G
参考基準価格(税別)¥529 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は動作方式・照光色など12種類から選べます 他の種類を見る

口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。

動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 接点金メッキ 作動力1.47±0.98N 使用温度範囲(℃)-10〜70 シリーズTP 定格電圧(V)(最大)DC30 構造LEDなし 定格電流(A)(最大)0.1、(最小)0.000001 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25〜85 スイッチ特性ON-(ON) 色調非照光 メッキ接点:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性操作部:モーメンタリー 回路構成2PDT 耐電圧(V/min)AC500 実装方法スルーホール 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間 最大接触抵抗(mΩ)100(AC200μV 1.5mA) 電気的寿命(万回)1 接触機構ノン・ショーティング
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。TP、TPL用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする