※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光式スイッチ TRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68122398 品番TR3-21-L205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。

種類照光式 動作方式モメンタリ 照光色 ボタン形状 機構ラバーコンタクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時) 保存温度範囲(℃)-40〜+70 使用温度範囲(℃)-25〜+70 電気的寿命10万回 耐電圧(V)AC250 1分間 定格DC12V 10mA Max. 10μA Min 接点金メッキ ストローク(mm)1 バウンシング3ms以下(初期値) 作動力0.98±0.39N
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。TR3-L□0□用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする